Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz
Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz
Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz
Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz
Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz
Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz
Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz
Artikel-Nr.:
     C4683-563008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     563008
EAN/GTIN:
     7322540349436
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der Tork Abfallbehälter 50 Liter im Elevation Design eignet sich für viele verschiedene Arten von Waschräumen. Er kann flexibel und je nach Bedarf an der Wand oder auf dem Boden montiert werden. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Das B1 Abfallbehältersystem von Tork überzeugt durch Stabilität und modernes, funktionales Elevation Design und hinterlässt bei Gästen einen sehr guten, hygienischen Eindruck
  • Mit 50L Fassungsvolumen, 38,9 cm Breite, 28,9 cm Tiefe und 62,9 cm Höhe eignet sich der Tork Abfalleimer für viele verschiedene Arten von Waschräumen, z.B. in Büros oder Restaurants
  • Problemlose Wartung & flexible Montage: der WC Eimer lässt sich leicht reinigen und kann wahlweise an der Wand oder am Boden stabil und sicher befestigt werden
  • Kunststoff Abfalleimer von Tork mit breiter Öffnung für hygienische und sichere Entsorgung von Abfällen / Als separates Zubehör kann ein Deckel erworben werden, für ein noch sichereres Abfallsystem
  • Lieferumfang: 1x Abfallbehälter 50l von Tork in schwarz für Tork B1 Abfallsäcke / 62.9 cm hoch, 38.9 cm breit und 28.9 cm tief
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kunststoff papierkorb 50l tork, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb schwarz, 50l mülleimer;bad mülleimer;gastronomie mülleimer;großer mülleimer;mülleimer;mülleimer 50 liter;mülleimer 50l;mülleimer bad;mülleimer bad schwarz;mülleimer badezimmer;mülleimer design;mülleimer fürs bad;mülleimer hängend;mülleimer haus;mülleimer ohne deckel;mülleimer papier;mülleimer system;mülleimer schwarz;mülleimer xl;mülleimer zum aufhängen;plastik mülleimer;toiletten mülleimer;wand mülleimer;wc mülleimer;schwarzer mülleimer;abfalleimer;abfalleimer 50;abfalleimer 50 liter;abfalleimer 50l;abfalleimer aus kunststoff;abfalleimer bad;abfalleimer bad weiß;abfalleimer badezimmer;abfalleimer design;abfalleimer für bad;abfalleimer für badezimmer;abfalleimer gastronomie;abfalleimer hängend;abfalleimer hoch;abfalleimer oben offen;abfalleimer offen;abfalleimer ohne deckel;abfalleimer system;abfalleimer wc;abfalleimer schwarz;abfalleimer zum hängen;bad abfalleimer;gastronomie abfalleimer;wc abfalleimer;abfallbehälter für badezimmer;abfallbehälter für papierhandtücher;abfallbehälter fürs bad;abfallbehälter gastro;abfallbehälter hängend;abfallbehälter offen;abfallbehälter papier;abfallbehälter tork;abfallbehälter wand;abfallbehälter wandbefestigung;abfallbehälter wandhängend;abfallbehälter wandmontage;abfallbehälter wc;abfallbehälter schwarz;abfallbehälter zum hängen;bad abfallbehälter;papierhandtuch abfallbehälter;wand abfallbehälter;abfallsammler;abfallsammler 50;abfallsammler 50 liter;abfallsammler 50l;abfallsammler freistehend;abfallsammler hängend;abfallsammler ohne deckel;abfallsammler wand;abfallsammler wandbefestigung;abfallsammler wandmontage;mülltonne 50 liter;mülltonne 50l;mülltonne design;mülltonne hygiene;mülltonne kunststoff;mülltonne schwarz;mülleimer wandhängend;mülleimer wandmontage bad;mülleimer wandmontage schwarz;wandmülleimer badezimmer;wandmülleimer kunststoff;abfalleimer bad schwarz;kosmetikeimer hängend;kosmetikeimer kunststoff;kosmetikeimer ohne deckel;wc eimer schwarz;tork;tork abfall;tork abfallbehälter;tork abfalleimer;tork eimer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
205638
ab € 18,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.