| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4811-77-86914 Herst.-Nr.: 77-86914 EAN/GTIN: 840262362931 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Utility Latch | Utility-Serie Latch II 10" - 11" - Universal Handschlaufe und Schultergurt für Tablet 10"-11" Utility-Serie wurde mit Blick auf ultimative Produktivität entwickelt. Mit verbesserten Eckbefestigungshaken, einer um 360° drehbaren Handhalterung und zwei praktischen Größen war der Einsatz von Tablets zu Hause und am Arbeitsplatz noch nie so effizient. Der Latch lässt sich mit flexiblen Eckschlaufen einfach an Tablets befestigen. Die Handhaum lterung ist gepolstert, passt zu unterschiedlichen Handgrößen und ist drehbar, die Betrachtung im Hoch- oder Querformat zu ermöglichen. Ob Sie Tablets zum Sammeln von Daten im Feld, zum Halten einer Präsentation oder für alle anderen Arten verwenden, wie Tablets für Arbeit und Spaß verwendet werden, die Verriegelung der Utility-Serie ist das ultimative UtilityZubehör. MERKMALE - Verstellbarer gepolsterter Riemen für hohen Tragekomfort und sämtliche Handgrößen
- Die Handhalterung ist um 360° drehbar, um die Betrachtung im Hoch- oder Querformat zu ermöglichen
- Flexible Eckgurte sind für erhöhte Haltbarkeit ausgelegt
- Zur praktischen Aufbewahrung ist eine abnehmbare Zubehörtasche mit S-Biner und Nackengurt erhältlich, die gleichzeitig als Tablet-Halterung dient
Utility Latch | Utility-Serie Latch II 10" Universal Handschlaufe und Schultergurt für Tablet 10"-11" WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover otterbox, tablet cover, tablet tasche schwarz, Tragegriff, Schultergurt, Handschlaufe, iPad Zubehör, tablet-hülle ipad 10, 5", tablet cover 10", ipad tablet cover, OtterBox |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |