| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4811-77-92192 Herst.-Nr.: 77-92192 EAN/GTIN: 840304725410 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorteile der Pro Pack - Version
Sparen Sie Zeit - nicht mehr jedes Produkt einzeln auspacken
Einfach direkt montieren - das Case nehmen und ohne Umverpackung einfach direkt am Device montieren
Weniger Verpackungsmüll - sparen Sie viel unnötiges Verpackungsmaterial und Ressourcen!
OtterBox React Folio | sturzsicheres & schlankes Profil iPad Folio Case
Die React Series Folio-Klapphülle schützt das Apple iPad bei Stürzen, und das transparente Fenster auf der Rückseite ermöglicht die leichte Erkennung von Gravuren und Gerätekennzeichnungen. Das Mikrofaserfutter der Folio-Schutzhülle schützt das Display und durch den Gummizug bleibt die Hülle auch in der Tasche oder beim Laden im Ladekoffer geschlossen. Die Hülle besitzt einen Ständer (Folio) mit zwei Positionen zum Tippen und Anzeigen sowie Platz im Inneren zur sicheren Aufbewahrung eines Apple Pencils oder Stylus. MERKMALE - DURCHDACHTER SCHUTZ: DROP+| Sturztest nach Militärnorm (MIL STD 810G 516.6)
- Besonders schlankes Profil für leichtes Verstauen in Taschen und Rucksäcken.
- Das Folio schützt Ihr Display in Taschen und Rucksäcken.
- Der Ständer mit mehreren Positionen hält Ihr Tablet stabil und sicher, sowohl beim Tippen als auch bei der Anzeige.
- Das transparente Fenster auf der Rückseite ermöglicht eine leichte Erkennung von Gerätekennzeichnungen und Gravuren
- Verschluss mit Gummizug
- Die erhöhten Kanten schützen Kamera und Display.
- Sichere Aufbewahrung des Apple Pencils* im Inneren der Hülle.
FUNKTIONALES DESIGN | ANPASSUNGSFÄHIG Lieferung erfolgt im nicht montierten Zustand – Installation ist ganz einfach. Das React Folio gibt es in 3 Farben für alle Einsatzgebiete bestens geeignet. Der Freigabepunkt auf der Hülle erleichtert das Entfernen. Die transparente Rückseite ermöglicht freie Sicht auf Kennzeichnungen bzw. Gravuren. WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” * Apple Pencil separat erhältlich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, ipad zubehör hülle otterbox, tablet cover, ipad tablet cover, tablet-hülle ipad 10, 2", tablet cover 10", schutzhülle, OtterBox, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Education, Bildung, Bildungseinrichtungen, Grundschule, Mittelstufe, Gymnasium, Universität, Volkshochschulen, Fachoberschule, Berufsoberschule, Fachhochschule, Bildungstablet, Berufsschule, Kindergarten, Akademie, IHK, Weiterbildungseinrichtung, Lehrer, Schule, Kinder, sturzsicher, kindersicher, stabile Hülle, sturzsichere Hülle, stabile Tasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |