Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Wireless Charging Pad 10W + EU Wall Charger 18W + USB A-Micro USB Cable Schwarz - Wireless Ladepad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Wireless Charging Pad 10W + EU Wall Charger 18W + USB A-Micro USB Cable Schwarz - Wireless Ladepad
OtterBox Wireless Charging Pad 10W + EU Wall Charger 18W + USB A-Micro USB Cable Schwarz - Wireless Ladepad
OtterBox Wireless Charging Pad 10W + EU Wall Charger 18W + USB A-Micro USB Cable Schwarz - Wireless Ladepad
OtterBox Wireless Charging Pad 10W + EU Wall Charger 18W + USB A-Micro USB Cable Schwarz - Wireless Ladepad
OtterBox Wireless Charging Pad 10W + EU Wall Charger 18W + USB A-Micro USB Cable Schwarz - Wireless Ladepad
Artikel-Nr.:
     C4811-78-52709
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-52709
EAN/GTIN:
     840104219102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

OtterBox Kabelloses Ladepad | schnelles, kabelloses aufladen

Ein Ladepad. Von OtterBox. Und bietet damit Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Einsatzbereitschaft zu jeder Zeit. Das kabellose Ladepad von OtterBox bietet bis zu 10 Watt Leistung zum schnellen Laden Ihres kabellosen Qi-fähigen Smartphones. Schließen Sie das Ladepad an, legen Sie Ihr Handy darauf und laden Sie Ihr Gerät. Und dank der rutschfesten Oberfläche können Sie sich sicher sein, dass Ihr Telefon auch lädt. Das klare, elementare Design passt sich seiner Umgebung an und die LEDs informieren Sie auf einen Blick über den Ladestatus. Das kabellose Ladepad von OtterBox ist alles andere als nur einfach – es ist einfach faszinierend.
    MERKMALE
  • bis zu 10-Watt schnelles laden: Der schnelle Ladevorgang mit einer Leistung von bis zu 10 Watt sorgt dafür, dass Ihr Gerät immer einsatzbereit ist.
  • langlebiges, schlichtes Design: Das langlebige, schlichte Design passt sich seiner Umgebung an.
  • Qi-wireless charging: Schnelles Laden von Smartphone mit Qi Wireless-Unterstützung und der Ladevorgang startet bei Kontakt mit dem Telefon – auch in der Hülle. LEDs zeigen den Ladestatus auf einen Blick an.
  • rutschfeste Oberflächen: Die rutschfesten Oberflächen unten und oben sorgen dafür, dass das Handy während des Ladens nicht verrutscht und das Ladepad an seinem Platz bleibt.
OtterBox Kabelloses Ladepad | schnelles, kabelloses aufladen

OtterBox Kabelloses Ladepad, optiomal zum aufladen ihrer Smartphones oder mobile Devices ohne Kabel.

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, ladegerät usb otterbox, netzteil notebook, ladekissen 10w, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Smartphone Schutzhülle, iPhone Case, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Tasche, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, OtterBox, LifeProof
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,59*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 10,99*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.