Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Power Bank Bundle 5K MAH (5.000 mAh) USB A & USB-Micro 10W + 3-1 Kabel 1 m Schwarz - 1 Stück USB Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Power Bank Bundle 5K MAH (5.000 mAh) USB A & USB-Micro 10W + 3-1 Kabel 1 m Schwarz - 1 Stück USB Ausgang
OtterBox Power Bank Bundle 5K MAH (5.000 mAh) USB A & USB-Micro 10W + 3-1 Kabel 1 m Schwarz - 1 Stück USB Ausgang
OtterBox Power Bank Bundle 5K MAH (5.000 mAh) USB A & USB-Micro 10W + 3-1 Kabel 1 m Schwarz - 1 Stück USB Ausgang
OtterBox Power Bank Bundle 5K MAH (5.000 mAh) USB A & USB-Micro 10W + 3-1 Kabel 1 m Schwarz - 1 Stück USB Ausgang
OtterBox Power Bank Bundle 5K MAH (5.000 mAh) USB A & USB-Micro 10W + 3-1 Kabel 1 m Schwarz - 1 Stück USB Ausgang
OtterBox Power Bank Bundle 5K MAH (5.000 mAh) USB A & USB-Micro 10W + 3-1 Kabel 1 m Schwarz - 1 Stück USB Ausgang
OtterBox Power Bank Bundle 5K MAH (5.000 mAh) USB A & USB-Micro 10W + 3-1 Kabel 1 m Schwarz - 1 Stück USB Ausgang
Artikel-Nr.:
     C4811-78-80145
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-80145
EAN/GTIN:
     840104237441
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Powerbank

Mobile charging kit (Standard-Powerbank: 5K mAh + 3-in-1-Kabel) | ultraschlanke, tragbare Stromversorgung

Ob für ein episches Gruppenfoto bei Sonnenuntergang oder eine letzte SMS, bevor der Flieger abhebt, das Mobile Charging Kit stellt in wichtigen Momenten Ihre Stromversorgung sicher. Sein praktisches, schlankes Design passt perfekt in die Tasche und mit dem 3-in-1-Ladekabel lässt sich praktisch jedes Gerät aufladen. Sämtliche OtterBox Mobile Power Solutions sind so konzipiert, dass sie problemlos zusammenarbeiten – für mehr Vertrauen, bessere Verbindungen und Zuverlässigkeit, egal, was der Tag bringt. Mit dem 360°-Design bleiben Sie immer mit den Menschen, Orten und Momenten in Verbindung, die Ihnen am wichtigsten sind. Als vertrauenswürdigste Marke* blickt OtterBox auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich mobile Ladegeräte zurück.
    MERKMALE
  • ultraschlank: Ultraschlankes, mobiles Design, perfekt zum Reisen, für kleine Taschen und Abenteuer unterwegs
  • Widerstandsfähiges Design Widerstandsfähiges Design mit bewährtem Sturzschutz
  • Rigoros getestet: Rigoros getestet auf sicheres und intelligentes Laden
  • LED-Betriebsanzeige: LED-Betriebsanzeige für Ladestatus und Akkuladestand
Mobile charging kit (Standard-Powerbank: 5K mAh + 3-in-1-Kabel) | ultraschlanke, tragbare Stromversorgung

Das OtterBox Mobile charging kit (Standard-Powerbank: 5K mAh + 3-in-1-Kabel)perfekt als Reisebegleiter, um alle mobile Devices jederzeit mit Strom versorgen zu können.

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Informationen:
ECCN Classification:
EAR99
Gewicht in g:
180
Länge in mm:
250
Höhe in mm:
125
Breite in mm:
57
Serie:
Utility Latch
Weitere Suchbegriffe: USB Akku, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Externe Batterien, Powerbanks, Mobiltelefon Zubehör, Batterien, Akku, Smartphone, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, OtterBox powerbank 5000 mah, OtterBox powerbank, powerbank 5000mah
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 22,89*
Zubehör
OtterBox
77-86914
ab € 25,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.