Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastiklips 35 mm hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-1303-17
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1303-17
EAN/GTIN:
     4001782153478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Büroklammer in Dreieicksform aus Polystyrol (PS), 100% wieder verwertbar. Reach konform Leicht, rostfrei, antimagnetisch, antiallergisch, frei von Schadstoffen. Länge: 35 mm.100% recycelbar da sortenrein ( keine Verbundstoffe).
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrün
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern 3,5 cm kunststoff, akten klammer, aktenklammer kunststoff, Briefklammern, Büroklammern, Clip, Gummiband, Klammer, Kreuzklammer, Officebox, Papierklammer (Büroklammer), Schmetterlingsklammer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1313-98
ab € 2,19*
Ähnlich
Laurel
126011399
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.