Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablet Tasche - Tasche für mehrere Geräte - 10 Tablets


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablet Tasche - Tasche für mehrere Geräte - 10 Tablets-1
Tablet Tasche - Tasche für mehrere Geräte - 10 Tablets-1
Tablet Tasche - Tasche für mehrere Geräte - 10 Tablets-1
Tablet Tasche - Tasche für mehrere Geräte - 10 Tablets-1
Tablet Tasche - Tasche für mehrere Geräte - 10 Tablets
Artikel-Nr.:
     C4909-102325
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     102325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Hochwertige Tasche für mehrere Tablets

Unsere robusten Versapak Tablet-Taschen bieten einen hervorragenden Schutz beim Transport von Geräten, wie Tablets, Laptops oder Smartphones. Ausgestattet mit einer speziellen Polsterung und Verstärkung schützt die langlebige Tasche Ihre Geräte vor äußeren Einflüssen. Perfekt für den Einsatz an Schulen geeignet.

Hochwertige Tablettasche für 10 Tablets

  • Außenmaß (BxHxT): 250x300x200 mm
  • mit schwarzem Reißverschluss und Schultergurt
  • mit zwei Henkeln zum Transport und einem A5 großem Einschubfach im Deckel
  • mit Schaumstoff an allen Seiten und in den Trennwänden
  • mit zusätzlicher Verstärkung im Boden
  • Material HQ (heavy quality) blau

Haben Sie spezielle Anforderungen?

Versapak produziert auch Taschen nach Ihren individuellen Wünschen. So lassen sich Details frei wählen, wie z. B. Maße und Anzahl der Geräte-Fächer, die Farbe oder die Tragegurte. Auch ein individueller Aufdruck kann nach Wunsch realisiert werden. Unsere Sonderanfertigungen können ab einer Bestellmenge von 20 Stück angefragt werden kann. Der Preis varriert entsprechend der individuellen Wünsche und Anforderungen. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um mehr zu erfahren!

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Abmessung:
250 x 300 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet-hülle blau, tablet cover, versapak tablettaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Tablets, Tablet Zubehör, I Pad, Notebook, Transporttasche, Tasche, Schultasche Tasche für mehrere Geräte, I Pad Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versapak Europe
102326
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.