Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablet-Tasche für 10 Tablets mit Schutzhüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablet-Tasche für 10 Tablets mit Schutzhüllen-1
Tablet-Tasche für 10 Tablets mit Schutzhüllen-1
Tablet-Tasche für 10 Tablets mit Schutzhüllen-1
Tablet-Tasche für 10 Tablets mit Schutzhüllen-1
Tablet-Tasche für 10 Tablets mit Schutzhüllen
Artikel-Nr.:
     C4909-102326
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     102326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Hochwertige Tablet-Tasche für mehrere Geräte mit Schutzhüllen

Unsere Transporttaschen bieten optimalen Schutz beim Transport von Tablets. Ausgestattet mit einer speziellen Polsterung sowie Verstärkung schützt die Tasche Ihre Geräte vor äußeren Einflüssen. Ideal für den Einsatz an Schulen und Bildungseinrichtungen geeignet.

Dieses Produkt ist pefekt für die Aufbewahrung von 10 Tablets mit Schutzhüllen

  • Außenmaß (BxHxT): 310x310x320 mm
  • mit schwarzem Reißverschluss und Schultergurt
  • mit zwei Henkeln zum Transport und einem A5 großem Einschubfach im Deckel
  • mit Schaumstoff an allen Seiten und in den Trennwänden
  • mit zusätzlicher Verstärkung im Boden
  • Material HQ (heavy quality): blau

Haben Sie besondere Wünsche oder Anforderungen?

Wir fertigen auch Taschen individuell nach Ihrer Vorgabe. So lassen sich jegliche Details frei wählen, wie z. B. die Farbe, die Anzahl der Fächer oder die Tragegurte. Natürlich können die Taschen auch mit einem Druck versehen werden. Sonderanfertigungen können ab einer Bestellmenge von 20 Stück bei uns angefragt werden kann. Der Preis varriert entsprechend der individuellen Anforderungen und Wünsche. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Abmessung:
310 x 310 x 320 mm
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover, Notebooktasche, Laptoptasche, Tablets, Tablet Zubehör, I Pad, Notebook, Transporttasche, Tasche, Schultasche Tasche für mehrere Geräte, I Pad Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versapak Europe
102325
ab € 73,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.