Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 160mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 220Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 160mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 220Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 160mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 220Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BPPB 1603 2100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BPPB 1603 2100
EAN/GTIN:
     8717349068654
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm.
Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A.
Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm. Traglast 220 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 195 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
220 Kg
Bauhöhe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 27,20*
Ähnlich
Colson
BPPG 1251 2100
ab € 20,17*
Ähnlich
Colson
BPPU 1251 2100
ab € 28,06*
Ähnlich
Colson
BPSM 1251 2100
ab € 6,31*
Ähnlich
Colson
BPPN 1251 5100
ab € 19,64*
Ähnlich
Colson
BPPN 1251 2100
ab € 19,41*
Ähnlich
Colson
BPPG 1603 2100
ab € 36,59*
Ähnlich
Colson
BPPU 1603 2100
ab € 45,25*
Ähnlich
Colson
BPSM 1603 2100
ab € 34,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.