| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C495-BPPG 1251 2100 Herst.-Nr.: BPPG 1251 2100 EAN/GTIN: 8717349069040 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 100 kg. Rad mit Rollenlager. Bauhöhe 156 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Felge: | Kunststoff | Lauffläche: | Gummi | Raddurchmesser: | 125 mm | Traglast: | 100 Kg | Bauhöhe: | 156 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |