| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C495-BPPB 2003 2100 Herst.-Nr.: BPPB 2003 2100 EAN/GTIN: 8717349068708 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 220 kg. Rad mit Rollenlager. Bauhöhe 235 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Felge: | Polyamid | Lauffläche: | Vollgummi | Raddurchmesser: | 200 mm | Traglast: | 220 Kg | Bauhöhe: | 235 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |