Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 80mm Rad Grau Gummi. Traglast 50Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 80mm Rad Grau Gummi. Traglast 50Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 80mm Rad Grau Gummi. Traglast 50Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BPPG 0801 2100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BPPG 0801 2100
EAN/GTIN:
     8717349068883
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle colson 80 mm
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 40 mm.
Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A.
Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 80 mm. Traglast 50 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 105 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
50 Kg
Bauhöhe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 80mm, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BPPN 1603 2100
ab € 37,78*
Ähnlich
Colson
BPPB 2003 2100
ab € 63,38*
Ähnlich
Colson
BPPG 2003 2100
ab € 45,26*
Ähnlich
Colson
BPPU 2003 2100
ab € 60,46*
Ähnlich
Colson
BPSM 2003 2100
ab € 38,44*
Ähnlich
Colson
BPPN 2003 2100
ab € 43,56*
Ähnlich
Colson
BPPB 0801 5100
ab € 20,48*
Ähnlich
Colson
BPSM 0801 2100
ab € 4,99*
Ähnlich
Colson
BPPU 0801 1100
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.