Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 80mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 80mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 80mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BPPB 0801 5100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BPPB 0801 5100
EAN/GTIN:
     8717349005543
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle colson 80 mm
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 40 mm.
Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm.
Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A.
Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 80 mm.
Traglast 150 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 105 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 150kg, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BPPN 1603 2100
ab € 37,80*
Ähnlich
Colson
BPPB 2003 2100
ab € 63,44*
Ähnlich
Colson
BPPG 2003 2100
ab € 45,04*
Ähnlich
Colson
BPPU 2003 2100
ab € 60,19*
Ähnlich
Colson
BPSM 2003 2100
ab € 38,41*
Ähnlich
Colson
BPPN 2003 2100
ab € 43,32*
Ähnlich
Colson
BPPG 0801 2100
ab € 13,83*
Ähnlich
Colson
BPPU 0801 1100
ab € 14,42*
Ähnlich
Colson
BPSM 0801 2100
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.