Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 60mm Rad mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Santoprene), 90° Shore A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl Bockrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 40 Kg
Produkt Bild von Stahl Bockrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 40 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FEPS 0602 1000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349074891
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 60mm
bockrolle
bockrolle 40 kg
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 30 mm. Platte 60x60 mm. Abstand Plattenbohrung 45x45 mm. Polypropylen Rad mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Santoprene), 90° Shore A mit Gleitlager. Achsbohrungsdurchmesser 6 mm. Durchmesser 60 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
60 mm
Traglast:
40 Kg
Bauhöhe:
85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.