Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 30 mm. Platte 60x60 mm. Abstand Plattenbohrung 45x45 mm. Polypropylen Rad mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Santoprene), 90° Shore A mit G...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus Polyurethan (PU) transparent mit einem Ø von 60 mm. Die Rolle überzeugt durch ihre geringe Gesamthöhe und ihrem tollen Design. Polyurethan ist ein hartes ...
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad aus GusspolyamidGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie GSPOhochwert...
Bockgabeln mit Plattenbefestigung der Serie B werden aus verstärkt gepresstem Stahlblech hergestellt welches im Anschluss verzinkt wird. Die Serie B ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 ...
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus PolyamidGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie POhochwertiges Polyamid 6, ...
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Kunststoff, großGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei...
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus PolypropylenGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie PPNhochwertiges Polypro...
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Stahl-RadkörperGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt...