Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Rot Grau Guss. Traglast 1000Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Rot Grau Guss. Traglast 1000Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Rot Grau Guss. Traglast 1000Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FSCN 2503 6441
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FSCN 2503 6441
EAN/GTIN:
     8717349077854
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 250 mm. Traglast 1000 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 290 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
250 mm
Traglast:
1000 Kg
Bauhöhe:
290 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FSPU 2003 6443
ab € 81,92*
Ähnlich
Colson
FSRG 2003 6443
ab € 78,30*
Ähnlich
Colson
FSCN 2003 6441
ab € 86,14*
Ähnlich
Colson
FSCP 2003 6443
ab € 116,20*
Ähnlich
Colson
FSRB 2003 6443
ab € 72,31*
Ähnlich
Colson
FSPN 2003 6443
ab € 66,50*
Ähnlich
Colson
FSCV 2503 6443
ab € 163,69*
Ähnlich
Colson
FSRG 2503 6443
ab € 111,10*
Ähnlich
Colson
FSCP 2503 6443
ab € 138,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.