Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 355Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 355Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 355Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FSCP 2003 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FSCP 2003 6443
EAN/GTIN:
     8717349077915
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen 200 mm
bockrolle
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad mit aufgepresster elastischer schwarzer Gummibereifung, 68° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 355 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 235 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
355 Kg
Bauhöhe:
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FSPU 2003 6443
ab € 82,08*
Ähnlich
Colson
FSRG 2003 6443
ab € 78,45*
Ähnlich
Colson
FSCN 2003 6441
ab € 86,30*
Ähnlich
Colson
FSRB 2003 6443
ab € 71,98*
Ähnlich
Colson
FSPN 2003 6443
ab € 66,69*
Ähnlich
Colson
FSCV 2503 6443
ab € 164,50*
Ähnlich
Colson
FSRG 2503 6443
ab € 110,32*
Ähnlich
Colson
FSCN 2503 6441
ab € 101,21*
Ähnlich
Colson
FSCP 2503 6443
ab € 138,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.