Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 445Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 445Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 445Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FSCP 2503 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FSCP 2503 6443
EAN/GTIN:
     8717349006359
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle kugellager
bockrolle
bockrollen 250 mm
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm.
Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad mit aufgepresster elastischer schwarzer Gummibereifung, 68° Shore A.
Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 250 mm. Traglast 445 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 290 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Kunststoff
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
250 mm
Traglast:
445 Kg
Bauhöhe:
290 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FSPU 2003 6443
ab € 81,99*
Ähnlich
Colson
FSRG 2003 6443
ab € 78,30*
Ähnlich
Colson
FSCN 2003 6441
ab € 86,00*
Ähnlich
Colson
FSCP 2003 6443
ab € 116,68*
Ähnlich
Colson
FSRB 2003 6443
ab € 72,25*
Ähnlich
Colson
FSPN 2003 6443
ab € 66,40*
Ähnlich
Colson
FSCV 2503 6443
ab € 163,59*
Ähnlich
Colson
FSRG 2503 6443
ab € 110,37*
Ähnlich
Colson
FSCN 2503 6441
ab € 101,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.