Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 200 mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 450Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 200 mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 450Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 200 mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 450Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FTAB 2003 6440
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FTAB 2003 6440
EAN/GTIN:
     8717349079322
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen 200 mm
bockrolle
bockrolle colson
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 62 mm. Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 450 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 238 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
450 Kg
Bauhöhe:
238 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FTPN 1503 2000
ab € 25,16*
Ähnlich
Colson
FTPB 1603 2000
ab € 37,40*
Ähnlich
Colson
FTPU 1603 2000
ab € 34,14*
Ähnlich
Colson
FTPN 1603 2000
ab € 26,61*
Ähnlich
Colson
FTAU 2003 6440
ab € 24,10*
Ähnlich
Colson
FTPB 2003 2000
ab € 48,16*
Ähnlich
Colson
FTPU 2003 2000
ab € 16,03*
Ähnlich
Colson
FTPN 2003 2000
ab € 33,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.