Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 200 mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 450Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 200 mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 450Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 200 mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 450Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FTAU 2003 6440
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FTAU 2003 6440
EAN/GTIN:
     8717349010523
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen 200 mm
bockrolle
bockrolle 500kg
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 62 mm.
Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 450 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 238 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
450 Kg
Bauhöhe:
238 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FTPN 1503 2000
ab € 25,16*
Ähnlich
Colson
FTPB 1603 2000
ab € 37,40*
Ähnlich
Colson
FTPU 1603 2000
ab € 34,14*
Ähnlich
Colson
FTPN 1603 2000
ab € 26,61*
Ähnlich
Colson
FTAB 2003 6440
ab € 24,57*
Ähnlich
Colson
FTPB 2003 2000
ab € 48,16*
Ähnlich
Colson
FTPU 2003 2000
ab € 16,03*
Ähnlich
Colson
FTPN 2003 2000
ab € 33,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.