Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 300Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 300Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 300Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FTPB 1603 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FTPB 1603 2000
EAN/GTIN:
     8717349079551
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle polyamid 300 kg
bockrolle
bockrollen polyamid
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm. Traglast 300 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 193 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
300 Kg
Bauhöhe:
193 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FTPN 1503 2000
ab € 25,16*
Ähnlich
Colson
FTPU 1603 2000
ab € 34,14*
Ähnlich
Colson
FTPN 1603 2000
ab € 26,61*
Ähnlich
Colson
FTAU 2003 6440
ab € 24,10*
Ähnlich
Colson
FTAB 2003 6440
ab € 24,57*
Ähnlich
Colson
FTPB 2003 2000
ab € 48,16*
Ähnlich
Colson
FTPU 2003 2000
ab € 16,03*
Ähnlich
Colson
FTPN 2003 2000
ab € 33,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.