| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C495-JBCP 2503 6443/B Herst.-Nr.: JBCP 2503 6443/B EAN/GTIN: 8717349083022 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad mit aufgepresster elastischer schwarzer Gummibereifung, 68° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 250 mm. Traglast 445 kg. Rad mit zwei Kugellager. Bauhöhe 290 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Felge: | Grauguß | Lauffläche: | Vollgummi | Raddurchmesser: | 250 mm | Traglast: | 445 Kg | Bauhöhe: | 290 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |