Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 200mm Rad Vulkollan. Traglast 745Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 200mm Rad Vulkollan. Traglast 745Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 200mm Rad Vulkollan. Traglast 745Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JBCV 2003 6443/B
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JBCV 2003 6443/B
EAN/GTIN:
     8717349083145
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 745 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 235 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
745 Kg
Bauhöhe:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,19*
€ 340,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,22*
€ 339,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,49*
€ 325,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,34*
€ 309,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSCP 2003 6443/B
ab € 173,55*
Ähnlich
Colson
JSRB 2003 6443/B
ab € 140,95*
Ähnlich
Colson
JBPN 2003 6443/B
ab € 137,86*
Ähnlich
Colson
JSRG 2503 6443/B
ab € 170,46*
Ähnlich
Colson
JBCN 2503 6441/B
ab € 185,01*
Ähnlich
Colson
JBCP 2503 6443/B
ab € 213,35*
Ähnlich
Colson
JSRB 2503 6443/B
ab € 165,42*
Ähnlich
Colson
JBCV 2503 6443/B
ab € 259,05*
Ähnlich
Colson
JBPN 2503 6443/B
ab € 162,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.