Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 250mm Rad Vulkollan. Traglast 1000Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 250mm Rad Vulkollan. Traglast 1000Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 250mm Rad Vulkollan. Traglast 1000Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JBCV 2503 6443/B
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JBCV 2503 6443/B
EAN/GTIN:
     8717349083169
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 250 mm. Traglast 1000 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 290 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Raddurchmesser:
250 mm
Traglast:
1000 Kg
Bauhöhe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,61*
€ 375,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,51*
€ 373,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,00*
€ 364,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,86*
€ 353,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSCP 2003 6443/B
ab € 173,55*
Ähnlich
Colson
JSRB 2003 6443/B
ab € 140,95*
Ähnlich
Colson
JBCV 2003 6443/B
ab € 234,00*
Ähnlich
Colson
JBPN 2003 6443/B
ab € 137,86*
Ähnlich
Colson
JSRG 2503 6443/B
ab € 170,46*
Ähnlich
Colson
JBCN 2503 6441/B
ab € 185,01*
Ähnlich
Colson
JBCP 2503 6443/B
ab € 213,35*
Ähnlich
Colson
JSRB 2503 6443/B
ab € 165,42*
Ähnlich
Colson
JBPN 2503 6443/B
ab € 162,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.