Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Vulkollan. Traglast 485Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Vulkollan. Traglast 485Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Vulkollan. Traglast 485Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JBCV 1253 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JBCV 1253 6443
EAN/GTIN:
     8717349083053
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 485 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
485 Kg
Bauhöhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,32*
€ 216,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSRB 1252 6153
ab € 63,64*
Ähnlich
Colson
JSPN 1252 5000
ab € 33,75*
Ähnlich
Colson
JSPN 1252 6123
ab € 45,27*
Ähnlich
Colson
JSPU 1603 6443
ab € 90,40*
Ähnlich
Colson
JSRG 1603 6443
ab € 101,11*
Ähnlich
Colson
JSCP 1603 6443
ab € 128,33*
Ähnlich
Colson
JSRB 1603 6443
ab € 96,88*
Ähnlich
Colson
JBCV 1603 6443
ab € 169,54*
Ähnlich
Colson
JSPN 1603 6443
ab € 78,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.