Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 285Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 285Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 285Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JSCP 1603 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JSCP 1603 6443
EAN/GTIN:
     8717349089420
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle vollgummi gesamthöhe 195m...
lenkrollen gummiräder
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad mit aufgepresster elastischer schwarzer Gummibereifung, 68° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm. Traglast 285 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 195 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
285 Kg
Bauhöhe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSRB 1252 6153
ab € 63,72*
Ähnlich
Colson
JBCV 1253 6443
ab € 159,08*
Ähnlich
Colson
JSPN 1252 5000
ab € 33,71*
Ähnlich
Colson
JSPN 1252 6123
ab € 45,16*
Ähnlich
Colson
JSPU 1603 6443
ab € 90,46*
Ähnlich
Colson
JSRG 1603 6443
ab € 101,05*
Ähnlich
Colson
JSRB 1603 6443
ab € 96,81*
Ähnlich
Colson
JBCV 1603 6443
ab € 169,94*
Ähnlich
Colson
JSPN 1603 6443
ab € 78,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.