Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 300Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 300Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 300Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JSRB 1603 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JSRB 1603 6443
EAN/GTIN:
     8717349091362
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm. Traglast 300 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 195 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
300 Kg
Bauhöhe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 300kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSRB 1252 6153
ab € 63,31*
Ähnlich
Colson
JBCV 1253 6443
ab € 158,86*
Ähnlich
Colson
JSPN 1252 5000
ab € 33,79*
Ähnlich
Colson
JSPN 1252 6123
ab € 45,27*
Ähnlich
Colson
JSPU 1603 6443
ab € 90,29*
Ähnlich
Colson
JSRG 1603 6443
ab € 101,04*
Ähnlich
Colson
JSCP 1603 6443
ab € 127,30*
Ähnlich
Colson
JBCV 1603 6443
ab € 169,96*
Ähnlich
Colson
JSPN 1603 6443
ab € 79,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.