Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Artikel
Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Grauguß. Traglast 200 Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C495-JCCN 0803 6102
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
JCCN 0803 6102
EAN/GTIN:
8717349084098
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle colson 80 mm
lenkrolle
Lenkrolle aus Sphäroguß GGG 40. Nabenlänge 36 mm.
Platte 120x85 mm. Abstand Plattenbohrung 95x60 mm.
Rad aus Grauguß.
Durchmesser Achse 10 mm.Rad Durchmesser 80 mm. Traglast 200 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 105 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
200 Kg
Bauhöhe:
105 mm
... >
Colson Direct
>
Classic-Range
>
Classic-Lenkgabel-Grauguß
Weitere Suchbegriffe:
lenkrollen 200kg
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,59*
€ 235,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,37*
€ 232,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,24*
€ 215,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 85 Kg
Colson
JCTB 0803 6101
ab € 149,96*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Vulkollan. Traglast 180 Kg
Colson
JCCV 0803 6101
ab € 170,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen