Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Vulkollan. Traglast 180 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Vulkollan. Traglast 180 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Vulkollan. Traglast 180 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JCCV 0803 6101
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JCCV 0803 6101
EAN/GTIN:
     8717349084135
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle colson 80 mm
lenkrolle
Lenkrolle aus Sphäroguß GGG 40. Nabenlänge 36 mm.
Platte 120x85 mm. Abstand Plattenbohrung 95x60 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 10 mm.Rad Durchmesser 80 mm. Traglast 180 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 105 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
180 Kg
Bauhöhe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 80mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,22*
€ 248,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,53*
€ 231,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JCCN 0803 6102
ab € 158,79*
Ähnlich
Colson
JCTB 0803 6101
ab € 149,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.