Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 85 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 85 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 85 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JCTB 0803 6101
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JCTB 0803 6101
EAN/GTIN:
     8717349084180
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle colson 80 mm
lenkrolle
Lenkrolle aus Sphäroguß GGG 40. Nabenlänge 36 mm.
Platte 120x85 mm. Abstand Plattenbohrung 95x60 mm.
Glasfaserverstärkem polyamid Rad mit Schwarzer Elastic Gummibereifung, 68° Shore A..
Durchmesser Achse 10 mm.Rad Durchmesser 80 mm. Traglast 85 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 105 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
85 Kg
Bauhöhe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 80mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,46*
€ 221,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JCCN 0803 6102
ab € 158,18*
Ähnlich
Colson
JCCV 0803 6101
ab € 170,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.