Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Grauguß. Traglast 300 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Grauguß. Traglast 300 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Grauguß. Traglast 300 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JCCN 1003 6152
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JCCN 1003 6152
EAN/GTIN:
     8717349006922
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
grauguss lenkrolle
lenkrollen 100 mm
Lenkrolle aus Sphäroguß GGG 40. Nabenlänge 46 mm.
Platte 135x100 mm. Abstand Plattenbohrung 105x70 mm.
Rad aus Grauguß.
Durchmesser Achse 15 mm.Rad Durchmesser 100 mm. Traglast 300 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 103 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
300 Kg
Bauhöhe:
103 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,86*
€ 266,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,26*
€ 262,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,30*
€ 252,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JCTB 1003 6151
ab € 159,18*
Ähnlich
Colson
JCCV 1003 6151
ab € 189,26*
Ähnlich
Colson
JCCV 1003 6153
ab € 206,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.