Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Vulkollan. Traglast 300 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Vulkollan. Traglast 300 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Vulkollan. Traglast 300 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JCCV 1003 6151
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JCCV 1003 6151
EAN/GTIN:
     8717349084142
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 100 mm
lenkrolle
Lenkrolle aus Sphäroguß GGG 40. Nabenlänge 46 mm.
Platte 135x100 mm. Abstand Plattenbohrung 105x70 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm.Rad Durchmesser 100 mm. Traglast 300 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 105 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
300 Kg
Bauhöhe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,25*
€ 272,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,50*
€ 256,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,45*
€ 224,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JCCN 1003 6152
ab € 181,22*
Ähnlich
Colson
JCTB 1003 6151
ab € 158,19*
Ähnlich
Colson
JCCV 1003 6153
ab € 207,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.