Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 140 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 140 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 140 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JCTB 1003 6151
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JCTB 1003 6151
EAN/GTIN:
     8717349084197
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 100 mm
lenkrolle
Lenkrolle aus Sphäroguß GGG 40. Nabenlänge 46 mm.
Platte 135x100 mm. Abstand Plattenbohrung 105x70 mm.
Glasfaserverstärkem polyamid Rad mit Schwarzer Elastic Gummibereifung, 68° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm.Rad Durchmesser 100 mm. Traglast 140 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 103 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
140 Kg
Bauhöhe:
103 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JCCN 1003 6152
ab € 181,22*
Ähnlich
Colson
JCCV 1003 6151
ab € 188,45*
Ähnlich
Colson
JCCV 1003 6153
ab € 207,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.