Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 50mm Rad Grau Gummi. Traglast 40 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 50mm Rad Grau Gummi. Traglast 40 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 50mm Rad Grau Gummi. Traglast 40 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JDPE 0501 1001
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JDPE 0501 1001
EAN/GTIN:
     8717349119424
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlblech.
Platte 60x60 mm. Abstand Plattenbohrung 48/38x48/38 mm.
Polypropylen Rad mit Grauer Thermoplastisch Gummiberreifung, 85° Shore A. und Verzinktem Fadenschutz.
Rad Durchmesser 50 mm. Traglast 40 Kg.
Rad mit Polypropylen Gleitlager.
Bauhöhe 69.5 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
50 mm
Traglast:
40 Kg
Bauhöhe:
69,5 mm
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JDPE 1001 1001
ab € 2,48*
Ähnlich
Colson
JDPE 1251 1001
ab € 11,96*
Ähnlich
Colson
JDPE 0751 1001
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.