Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 75mm Rad Grau Gummi. Traglast 60 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 75mm Rad Grau Gummi. Traglast 60 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 75mm Rad Grau Gummi. Traglast 60 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JDPE 0751 1001
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JDPE 0751 1001
EAN/GTIN:
     8717349119431
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlblech.
Platte 60x60 mm. Abstand Plattenbohrung 48/38x48/38 mm.
Polypropylen Rad mit Grauer Thermoplastisch Gummiberreifung, 85° Shore A. und Verzinktem Fadenschutz.
Rad Durchmesser 75 mm. Traglast 60 Kg.
Rad mit Polypropylen Gleitlager.
Bauhöhe 100 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
75 mm
Traglast:
60 Kg
Bauhöhe:
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JDPE 1001 1001
ab € 2,49*
Ähnlich
Colson
JDPE 1251 1001
ab € 11,99*
Ähnlich
Colson
JDPE 0501 1001
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.