Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Grau Gummi. Traglast 120 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Grau Gummi. Traglast 120 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Grau Gummi. Traglast 120 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JDPE 1251 1001
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JDPE 1251 1001
EAN/GTIN:
     8717349119455
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle colson 125mm
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle aus verzinktem Stahlblech.
Platte 76x76 mm. Abstand Plattenbohrung 60/50x60/50 mm.
Polypropylen Rad mit Grauer Thermoplastisch Gummiberreifung, 85° Shore A. und Verzinktem Fadenschutz.
Rad Durchmesser 125 mm. Traglast 120 Kg.
Rad mit Polypropylen Gleitlager.
Bauhöhe 157 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
120 Kg
Bauhöhe:
157 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JDPE 1001 1001
ab € 2,50*
Ähnlich
Colson
JDPE 0501 1001
ab € 3,84*
Ähnlich
Colson
JDPE 0751 1001
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.