Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 70 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 70 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 70 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JEPS 1252 1100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JEPS 1252 1100
EAN/GTIN:
     8717349084302
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 125 mm
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlblech. Nabenlänge 30 mm.
Platte 60x60 mm. Abstand Plattenbohrung 45x45 mm.
Polypropylen Rad mit Grauer Thermoplastisch Gummiberreifung (Santoprene), 90° Shore A. und Verchromtem Fadenschutz.
Durchmesser Achse 8 mm.Rad Durchmesser 125 mm. Traglast 70 Kg.
Rad mit ein Gleitlager.
Bauhöhe 150 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
70 Kg
Bauhöhe:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JEPS 1002 1100
ab € 12,69*
Ähnlich
Colson
JEPS 0602 1100
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.