Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Weiss Polyamid. Traglast 1400 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Weiss Polyamid. Traglast 1400 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Weiss Polyamid. Traglast 1400 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JFPN 1503 6100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JFPN 1503 6100
EAN/GTIN:
     8717349084524
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlschweißkonstruktion. Nabenlänge 62 mm.
Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Rad Weiss Polyamid.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 150 mm. Traglast 1400 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 202 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
1400 Kg
Bauhöhe:
202 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,62*
€ 329,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,03*
€ 324,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,15*
€ 314,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,68*
€ 304,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JFPN 1253 6100
ab € 132,32*
Ähnlich
Colson
JFPN 2003 6100
ab € 291,31*
Ähnlich
Colson
JFPN 2503 6100
ab € 410,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.