Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Weiss Polyamid. Traglast 1500 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Weiss Polyamid. Traglast 1500 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Weiss Polyamid. Traglast 1500 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JFPN 2503 6100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JFPN 2503 6100
EAN/GTIN:
     8717349084548
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen polyamidrad 250mm
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlschweißkonstruktion. Nabenlänge 62 mm.
Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Rad Weiss Polyamid.
Durchmesser Achse 16 mm.Rad Durchmesser 250 mm. Traglast 1500 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 303 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
250 mm
Traglast:
1500 Kg
Bauhöhe:
303 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,00*
€ 577,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,18*
€ 574,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,38*
€ 551,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,31*
€ 532,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,20*
€ 488,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JFPN 1253 6100
ab € 132,32*
Ähnlich
Colson
JFPN 1503 6100
ab € 226,05*
Ähnlich
Colson
JFPN 2003 6100
ab € 291,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.