Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Weiss Polyamid. Traglast 1500 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Weiss Polyamid. Traglast 1500 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Weiss Polyamid. Traglast 1500 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JFPN 2003 6100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JFPN 2003 6100
EAN/GTIN:
     8717349084531
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlschweißkonstruktion. Nabenlänge 62 mm.
Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Rad Weiss Polyamid.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 200 mm. Traglast 1500 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 252 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
1500 Kg
Bauhöhe:
252 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,12*
€ 419,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,29*
€ 415,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,12*
€ 397,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,81*
€ 385,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,67*
€ 344,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JFPN 1253 6100
ab € 131,72*
Ähnlich
Colson
JFPN 1503 6100
ab € 226,00*
Ähnlich
Colson
JFPN 2503 6100
ab € 408,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.