Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Artikel
Lenkrolle Stahl Oberplatte 50mm Rad Schwarz Polyamid. Traglast 270 Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C495-JKCN 0501 1100
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
JKCN 0501 1100
EAN/GTIN:
8717349006977
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 50mm polyamid
lenkrollen 50 mm
Lenkrolle aus Grauguß.
Platte Rund 95 mm. Abstand Plattenbohrung 51x51 mm.
Rad Schwarz Polyamid.
Rad Durchmesser 50 mm. Traglast 270 Kg.
Rad mit ein Gleitlager.
Bauhöhe 64 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
50 mm
Traglast:
270 Kg
Bauhöhe:
64 mm
... >
Colson Direct
>
Medium-Industrial
>
Medium-Lenkgabel-Zink
Weitere Suchbegriffe:
lenkrolle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 50mm Rad Vulkollan. Traglast 160 Kg
Colson
JKCV 0501 1100
ab € 31,92*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Oberplatte 50mm Rad Weiss Polyamid Traglast 160 Kg
Colson
JKPN 0501 1100
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen