Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 50mm Rad Weiss Polyamid Traglast 160 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 50mm Rad Weiss Polyamid Traglast 160 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 50mm Rad Weiss Polyamid Traglast 160 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JKPN 0501 1100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JKPN 0501 1100
EAN/GTIN:
     8717349084739
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 50mm polyamid
lenkrollen 50 mm
Lenkrolle aus Grauguß.
Platte Rund 95 mm. Abstand Plattenbohrung 51x51 mm.
Rad Weiss Polyamid.
Rad Durchmesser 50 mm. Traglast 160 Kg.
Rad mit ein Gleitlager.
Bauhöhe 64 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
50 mm
Traglast:
160 Kg
Bauhöhe:
64 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JKCN 0501 1100
ab € 32,38*
Ähnlich
Colson
JKCV 0501 1100
ab € 31,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.