Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 50mm Rad Vulkollan. Traglast 160 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 50mm Rad Vulkollan. Traglast 160 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 50mm Rad Vulkollan. Traglast 160 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JKCV 0501 1100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JKCV 0501 1100
EAN/GTIN:
     8717349084715
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle polyurethan 50 mm
lenkrollen 50 mm
Lenkrolle aus Grauguß.
Platte Rund 95 mm. Abstand Plattenbohrung 51x51 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A.
Rad Durchmesser 50 mm. Traglast 160 Kg.
Rad mit ein Gleitlager.
Bauhöhe 64 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
50 mm
Traglast:
160 Kg
Bauhöhe:
64 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JKCN 0501 1100
ab € 32,15*
Ähnlich
Colson
JKPN 0501 1100
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.