Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JPPB 1251 2100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JPPB 1251 2100
EAN/GTIN:
     8717349085699
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle plattengröße 105x85
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 156 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
156 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JPPB 1001 2100
ab € 15,22*
Ähnlich
Colson
JPPB 1001 5100
ab € 19,90*
Ähnlich
Colson
JPPG 1001 2100
ab € 11,51*
Ähnlich
Colson
JPPU 1001 2100
ab € 15,88*
Ähnlich
Colson
JPPU 1001 5100
ab € 5,85*
Ähnlich
Colson
JPSM 1001 2100
ab € 4,77*
Ähnlich
Colson
JPPN 1001 2100
ab € 10,86*
Ähnlich
Colson
JPPN 1001 5100
ab € 4,87*
Ähnlich
Colson
JPPB 1251 5100
ab € 25,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.