Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Grau Gummi. Traglast 70Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Grau Gummi. Traglast 70Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Grau Gummi. Traglast 70Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JPPG 1001 2100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JPPG 1001 2100
EAN/GTIN:
     8717349086085
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 100x30 70kg
lenkrollen 100 mm
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A. Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 70 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
70 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JPPB 1001 2100
ab € 15,19*
Ähnlich
Colson
JPPB 1001 5100
ab € 19,96*
Ähnlich
Colson
JPPU 1001 2100
ab € 15,88*
Ähnlich
Colson
JPPU 1001 5100
ab € 5,84*
Ähnlich
Colson
JPSM 1001 2100
ab € 4,77*
Ähnlich
Colson
JPPN 1001 2100
ab € 10,89*
Ähnlich
Colson
JPPN 1001 5100
ab € 4,87*
Ähnlich
Colson
JPPB 1251 2100
ab € 20,39*
Ähnlich
Colson
JPPB 1251 5100
ab € 25,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.