| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C495-JPPB 1251 5100 Herst.-Nr.: JPPB 1251 5100 EAN/GTIN: 8717349007073 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 150 kg. Rad mit ein Kugellager. Bauhöhe 156 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Felge: | Polyamid | Lauffläche: | Vollgummi | Raddurchmesser: | 125 mm | Traglast: | 150 Kg | Bauhöhe: | 156 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |