Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Rückenloch 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Rückenloch 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Rückenloch 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JPPB 1255 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JPPB 1255 2000
EAN/GTIN:
     8717349085736
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle polyamid 125mm
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Rückenloch.
Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 156 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
156 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JPPB 1255 5000
ab € 27,22*
Ähnlich
Colson
JPPG 1255 2000
ab € 16,42*
Ähnlich
Colson
JPPU 1255 5000
ab € 8,32*
Ähnlich
Colson
JPPU 1255 2000
ab € 20,68*
Ähnlich
Colson
JPSM 1255 2000
ab € 14,74*
Ähnlich
Colson
JPPN 1255 5000
ab € 15,64*
Ähnlich
Colson
JPPN 1255 2000
ab € 15,19*
Ähnlich
Colson
JPPB 0805 5000
ab € 18,74*
Ähnlich
Colson
JPPG 0805 2000
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.