Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Rückenloch 80mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Rückenloch 80mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Rückenloch 80mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JPPB 0805 5000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JPPB 0805 5000
EAN/GTIN:
     8717349085637
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle colson 80 mm
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 42 mm. Rückenloch.
Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 80 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 105 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 150kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JPPB 1255 2000
ab € 21,57*
Ähnlich
Colson
JPPB 1255 5000
ab € 27,15*
Ähnlich
Colson
JPPG 1255 2000
ab € 16,42*
Ähnlich
Colson
JPPU 1255 5000
ab € 8,32*
Ähnlich
Colson
JPPU 1255 2000
ab € 20,69*
Ähnlich
Colson
JPSM 1255 2000
ab € 14,72*
Ähnlich
Colson
JPPN 1255 5000
ab € 15,62*
Ähnlich
Colson
JPPN 1255 2000
ab € 15,20*
Ähnlich
Colson
JPPG 0805 2000
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.