Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Artikel
Lenkrolle Stahl Rückenloch 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C495-JPPB 1255 5000
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
JPPB 1255 5000
EAN/GTIN:
8717349085750
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle polyamid 125mm
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 48 mm. Rückenloch.
Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 10 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 156 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
156 mm
... >
Colson Direct
>
Light-Industrial
>
Light-Lenkgabel-Zink
Weitere Suchbegriffe:
lenkrolle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Rückenloch 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
JPPB 1255 2000
ab € 21,55*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Rückenloch 125mm Rad Grau Gummi. Traglast 100Kg
Colson
JPPG 1255 2000
ab € 16,42*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Rückenloch 125mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 150Kg
Colson
JPPU 1255 5000
ab € 8,32*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Rückenloch 125mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 180Kg
Colson
JPPU 1255 2000
ab € 20,68*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Rückenloch 125mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 120Kg
Colson
JPSM 1255 2000
ab € 14,74*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Rückenloch 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 150Kg
Colson
JPPN 1255 5000
ab € 15,64*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Rückenloch 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 225Kg
Colson
JPPN 1255 2000
ab € 15,19*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Rückenloch 80mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
JPPB 0805 5000
ab € 18,74*
Ähnlich
Lenkrolle Stahl Rückenloch 80mm Rad Grau Gummi. Traglast 50Kg
Colson
JPPG 0805 2000
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen