Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 220Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 220Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 220Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JPPB 2003 2100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JPPB 2003 2100
EAN/GTIN:
     8717349085828
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 140x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 220 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 235 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
220 Kg
Bauhöhe:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JPPN 1603 2100
ab € 28,09*
Ähnlich
Colson
JPPG 2003 2100
ab € 38,95*
Ähnlich
Colson
JPPU 2003 2100
ab € 52,36*
Ähnlich
Colson
JPSM 2003 2100
ab € 11,01*
Ähnlich
Colson
JPPN 2003 2100
ab € 38,73*
Ähnlich
Colson
JPPB 0801 5100
ab € 16,74*
Ähnlich
Colson
JPPG 0801 2100
ab € 10,15*
Ähnlich
Colson
JPPU 0801 1100
ab € 10,92*
Ähnlich
Colson
JPSM 0801 2100
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.